- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 鍵 棒錠のおすすめ人気ランキング
鍵 棒錠のおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新141件の「鍵 棒錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棒カギ」、「古い鍵」、「散水 栓 鍵」などの商品も取り扱っております。
ウエスト532本締錠用の子カギです。
用途子カギの交換・追加用
材質
真鍮
寸法(mm)
約L77×W23
質量(g)
約14
適合本体
ウエスト532本締錠
仕様
(ロックケース)G02
付属品
キー(2本)
適合扉厚(mm)
25~40
バックセット
25mm
ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
用途鋼製の門落し・点検口。
寸法A(mm)
47
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
12
寸法H(mm)
4.5
材質
ステンレス(SUS304)
寸法a(mm)
47
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
半永久的に抗菌効果を持続します。
取付けは密閉用セフティハンドルFA-602と互換性があります。
化粧カバーでデザイン一新
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。
カギピン(FA-662-P)と南京錠(C-555-30・35)で施錠できます。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用
付属品
キー2本
材質
ステンレス鋼棒(SUS303)
質量(g)
1180
表面仕上げ
レバー/抗菌シルバーメタリック焼付塗装
タキゲンコード
60651
1個
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷
受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途鋼製建具
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種ハンドル、L-21B等と組み合わせてご使用下さい。
材質
軟鋼線材(SWRM)
仕上
亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分
建築
仕上
シルバー色塗装仕上
操作方法
左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
回転取手
硬度HRC
(ボール)55~
材質/処理
(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
仕上
ユニクロメート
用途門扉等の固定に
材質(本体)
SS41・SPCC
寸法(mm)
Φ19×450
タイプ
丸落し
仕上
ユニクロメート
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
用途門扉等の固定に
材質(本体)
SS41・SPCC
タイプ
丸落し
仕上
ユニクロメート
用途門扉等の固定に
材質
SS41・SPCC
仕上
ユニクロメート
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
用途外部出入り口等
材質(本体)
SS400・SPCC
仕様
木扉用
仕上
ユニクロメート
取り付けが簡単でステンレス製なので錆びに強いです。
用途門扉等の固定に
材質
SUS304
タイプ
丸落し
仕上
HL
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途門扉等の固定に
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製で蓋厚は3.0tあり強度に優れています。
ステンレスヘアーライン仕上げでどこにでもマッチします。
鍵付です。
材質
SUS304
仕様
底板なし